9717650129000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 12,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 12.900
Rubix:999240628006394
Produttore:9717650129000
EAN:4031095343518


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 258 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650129000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 12,900
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al in metallo duro con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Foratura 20xD, taglio destro e angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 258 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido, senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,05 |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | ha cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 872,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1064,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione