5062130-ARTICOLO A1544-8

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1544-8
Rubix:999240614002822
Produttore:5062130
EAN:4031132055183
5062130-ARTICOLO A1544-8

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8 mm
Lunghezza totale165 mm
Profondità di lavorazione96 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062130-ARTICOLO A1544-8


Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E, lunga A1544 • VA • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=8mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8 mm
Lunghezza totale165 mm
Profondità di lavorazione96 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;lega speciale
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo8 mm
€ 31,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione