Riferimenti
Walter Titex:A1154TFT-11.2
Rubix:999240614002971
Produttore:5200049
EAN:4031132261188

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 95 mm |
| Profondità di lavorazione | 29 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5200049-ARTICOLO A1154TFT-11.2
Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1154TFT • VA Inox • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • TFT • Dc=11,2mm
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 95 mm |
| Profondità di lavorazione | 29 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | tft (tinal) |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 38 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 11,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione