9517810155000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 15,500

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51781 15.500
Rubix:160000000183844
Produttore:9517810155000
EAN:4031095100531
9517810155000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 15,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15,5 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione83 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517810155000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 15,500


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,28 g
Diametro del foro15,5 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione83 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura15,5x83
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo16
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
15.500 mm
133.000 mm
Paese d'origineDE
211,64 IVA esclusa
/ Unità
258,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione