5060503-ARTICOLO A1247-NO59

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1247-NO59
Rubix:999240117029096
Produttore:5060503
EAN:4031132014630
5060503-ARTICOLO A1247-NO59

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,041 mm
Lunghezza totale34 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5060503-ARTICOLO A1247-NO59


ALTIO
Punta elicoidale in HSS-E A1247 • Alpha® XE • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=1,041mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,041 mm
Lunghezza totale34 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo1,041 mm
€ 5,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione