9518930064000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 6,400
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51893 6.400
Rubix:160000000184893
Produttore:9518930064000
EAN:4031095235127


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 146 mm |
| Profondità di lavorazione | 108 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9518930064000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 6,400
Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,06 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 6,4 mm |
| Lunghezza totale | 146 mm |
| Profondità di lavorazione | 108 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 6,4x108 |
| Affilatura | super v-ik-u |
| Stelo | 8 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
| 6.400 mm | |
| 146.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 233,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 285,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione