9717650047000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,700

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:71765 4.700
Rubix:999240628007067
Produttore:9717650047000
EAN:4031095344515
9717650047000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,7 mm
Lunghezza totale183 mm
Profondità di lavorazione94 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9717650047000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 4,700


Punta MD Stock SuperV-T-Al da Ø4,7 mm con refrigerazione interna e fori di lubrificazione, per forature profonde fino a 20xD su alluminio e leghe.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,7 mm
Lunghezza totale183 mm
Profondità di lavorazione94 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucido
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura20xd
Affilaturaaffilatura piana 135°
Steloø gambo 6 mm
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarealluminio e leghe di alluminio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
411,91 IVA esclusa
/ Unità
502,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione