9517810150800-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 15,080
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51781 15.080
Rubix:999200200090488
Produttore:9517810150800
EAN:4031095304274


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,08 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 75,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517810150800-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 15,080
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,08 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 75,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a faccette (facet point grinding) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e da bonifica; acciai da lavorazione libera e termotrattabili; acciai legati/non legati fino a 1200 n/mm²; materiali fusi; bronzo; ottone; leghe alsi ad alto tenore |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 211,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 258,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione