9712220042000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 4,200

Serie di punte elicoidali lunghe

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71222 4.200
Rubix:160000000193376
EAN:4031095247694
9712220042000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 4,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,2 mm
Lunghezza totale119 mm
Profondità di lavorazione78 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9712220042000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71222 4,200


Serie di punte elicoidali lunghe, ~ 10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: brillante, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro4,2 mm
Lunghezza totale119 mm
Profondità di lavorazione78 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentolucido
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo4,2 mm
4.200 mm
119.000 mm
Paese d'origineDE
5,87 IVA esclusa
/ Unità
7,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione