9517640158700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 15,870
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51764 15.870
Rubix:999181000026770
Produttore:9517640158700
EAN:4031095293561


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,87 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 333 mm |
| Profondità di lavorazione | 281 mm |
Dettagli del prodotto : 9517640158700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 15,870
Punta elicoidale Stock SuperV-T Ø15,870 mm con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Rivestimento AlTiN, profondità 15xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,87 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 333 mm |
| Profondità di lavorazione | 281 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da utensili; acciai automatici e da tempra/bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili e ghisa |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1111,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 1356,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione