9519800011900-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,190
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 1.190
Rubix:999240628007844
Produttore:9519800011900
EAN:4031095340012


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,19 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9519800011900-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,190
Micropunta Stock MD SuperV 51980 Ø 1,190 con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Ideale per fori profondi fino a 20xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,19 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 63 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccetta (facet point grind) con honing del tagliente di guida |
| Stelo | ha (stelo cilindrico) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e acciai da tempra/legati; acciai inossidabili; materiali da colata |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 208,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione