9517450148000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 14,800

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51745 14.800
Rubix:999240628006667
Produttore:9517450148000
EAN:4031095356679
9517450148000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 14,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14,8 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione74 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517450148000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 14,800


Punta elicoidale Stock SuperV-X VA con raffreddamento interno e fori di lubrificazione 5xD. Rivestimento TiSiN+ e punta 140° per forature precise.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro14,8 mm
Lunghezza totale133 mm
Profondità di lavorazione74 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotisin+
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Angolo d'elica140 °
Affilaturaaffilatura a facce
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai inox/resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo16 mm
446,55 IVA esclusa
/ Unità
544,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione