Riferimenti
HPMT:H03 0100 12
Rubix:999180200115272



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0100 12
Trapano per micro foratura profonda HPMT DR Mini H03 0100 12, Ø1 mm. Con foro di lubrificazione interna e punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto di ripartizione (split point) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | materiali p, k, n, m, s (≤ 45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore