Riferimenti
Walter Titex:DC118-02-18.000A1-WJ30ET
Rubix:999240116017934
Produttore:8221664
EAN:4063464352555

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
Dettagli del prodotto : 8221664-ARTICOLO DC118-02-18.000A1-WJ30ET
Punta elicoidale a 180° in metallo duro integrale DC118 • Supreme • 2xD • Codolo DIN 6535 HA • Angolo di punta 180° • WJ30ET • Dc=18mm
Applicazioni
Utilizzabile con emulsione ed olio;Ambiti d’impiego: costruzione di utensili e stampi, industria meccanica generale, industria automobilistica, settore aeronautico
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tisialcrn/altin |
| Tolleranza | p7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,29 |
| Angolo d'elica | 15 ° |
| Affilatura | punta piatta 180° (fondo piatto) |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | iso: p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 620,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 756,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione