9517860175500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 17,550

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51786 17.550
Rubix:999210625022192
Produttore:9517860175500
EAN:4031095307961
9517860175500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 17,550

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro17,55 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione93 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517860175500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 17,550


Punta elicoidale MD Stock SuperV-X con fori di lubrificazione, lunghezza 5xD e rivestimento TiAlN nano. Conformità DIN 6537L, Ø 17,55.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro17,55 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione93 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foraturaø/profondità di lavorazione = 0,19
Affilaturakegelmantelanschliff
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo18 mm
401,89 IVA esclusa
/ Unità
490,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione