5058577-ARTICOLO A1211-10.7

Trapano a torsione

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:A1211-10.7
Rubix:999240116027691
Produttore:5058577
EAN:4031132004020
5058577-ARTICOLO A1211-10.7

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,7 mm
Lunghezza totale142 mm
Profondità di lavorazione94 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5058577-ARTICOLO A1211-10.7


Punta elicoidale in HSS A1211 • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=10,7mm

Applicazioni

Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,7 mm
Lunghezza totale142 mm
Profondità di lavorazione94 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Angolo d'elica118 °
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo10,7 mm
€ 9,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione