7287834-ARTICOLO DC150-05-09.700D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-09.700D1-WJ30RE
Rubix:999240117030794
Produttore:7287834
EAN:4031132401980
7287834-ARTICOLO DC150-05-09.700D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,7 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione48,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287834-ARTICOLO DC150-05-09.700D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punta elicoidale Walter Titex DC150 Ø9,7 mm per forature profonde fino a 5×Dc con refrigerazione interna. Angolo di punta 140° e rivestimento TiAlN.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,7 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione48,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5×dc (5xd)
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
102,90 IVA esclusa
/ Unità
125,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione