9717640070000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 7.000
Rubix:999240628006937
Produttore:9717640070000
EAN:4031095345536


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 167 mm |
| Profondità di lavorazione | 116,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640070000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,000
Punta MD Stock SuperV 71764 Ø7,0 mm, 15xD, lucida (WN bright) con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Angolo punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 167 mm |
| Profondità di lavorazione | 116,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | wn bright (lucido/senza rivestimento) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a punto a faccette (facet point grind) |
| Stelo | stelo diritto (straight shank) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 464,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 567,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione