9517840139000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 13,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 13.900
Rubix:999220701000352
Produttore:9517840139000
EAN:4031095322056


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840139000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 13,900
Punta elicoidale in metallo duro con fori di lubrificazione 3xD. Rivestimento TiAlN nano e raffreddamento interno per forature stabili con buona evacuazione truciolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 45 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a cono |
| Stelo | cilindrico (ha) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai bonificati; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione