9519980022000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 2,200
Micro-punte di precisione con alimentazione olio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51998 2.200
Rubix:160000000185010
Produttore:9519980022000
EAN:4031095235882


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9519980022000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 8XD ALTIN 51998 2,200
Micro-punte di precisione con alimentazione olio, 8XD, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 2,2 mm |
| Lunghezza totale | 62 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 2,2x24 |
| Affilatura | super v-ik-nx |
| Stelo | 4 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
| 2.200 mm | |
| 62.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione