9517760132000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 13,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51776 13.200
Rubix:999180200213548
Produttore:9517760132000
EAN:4031095285061


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 9517760132000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 13,200
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-IK-U con raffreddamento interno per fori di lubrificazione. Rivestimento TiAlN nano, tolleranza m7, angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 13,2x60 |
| Affilatura | affilatura facet point (facet point grind) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 163,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 199,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione