Riferimenti
Stock:71141 7.940
Rubix:999190200050197
Produttore:9711410079400
EAN:4031095302096


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 310 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410079400-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 7,940
Punta elicoidale lunga Stock NAS 907 Ø7,94 mm in HSS bright, angolo di punta 118° e tolleranza h8. Senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,94 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 310 mm |
| Profondità di lavorazione | 80 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (superficie bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,09 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (relieved cone) |
| Stelo | gambo cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio; materiali laminati (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 7,94 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione