Riferimenti
Walter Titex:A4611-11.5
Rubix:999240117028056
Produttore:5066224
EAN:4031132039510

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 300 mm |
| Profondità di lavorazione | 177 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5066224-ARTICOLO A4611-11.5
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura a pacco;Foro cieco;Foratura (foro passante)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 300 mm |
| Profondità di lavorazione | 177 mm |
| Tipo a gambo | conico |
| Norma din | din 1870 r1 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;metalli non ferrosi;ghisa;leghe speciali;altri |
| Angolo di punta | 118 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione