Riferimenti
Walter Titex:A1149XPL-4.3
Rubix:999240117030113
Produttore:5236427
EAN:4031132264448

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 58 mm |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5236427-ARTICOLO A1149XPL-4.3
Punta elicoidale in HSS-E, extra-corta A1149XPL • UFL® • DIN 1897 • 3xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • XPL • Dc=4,3mm
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 58 mm |
| Profondità di lavorazione | 16 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 4,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione