9519800015000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,500

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51980 1.500
Rubix:999240628007837
Produttore:9519800015000
EAN:4031095339948
9519800015000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,5 mm
Lunghezza totale38,9 mm
Profondità di lavorazione34,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9519800015000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,500


Micropunta MD Stock da 1,5 mm con raffreddamento interno e rivestimento AlTiN. Serie 20xD con tolleranza h7 per forature profonde.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,5 mm
Lunghezza totale38,9 mm
Profondità di lavorazione34,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura20xd
Angolo d'elica135 °
Affilaturaaffilatura piana con scarico dei taglienti
Stelogambo cilindrico rettificato ø 4 mm
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione, acciai automatici, acciai da bonifica, acciai legati fino a 1200 n/mm², inox, ghisa
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo4 mm
170,78 IVA esclusa
/ Unità
208,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione