PUNTE HSS A1105.0

Trapano a spirale HSS A100

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dormer:A1105.0
Rubix:160000000700310
EAN:7320760011416
PUNTE HSS A1105.0

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5 mm
Lunghezza totale132 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PUNTE HSS A1105.0


Trapano a spirale lungo in HSS con albero cilindrico DIN 340 N. 118 ° 6xD temprato a vapore per uso generale in acciaio < 850 N/mm ². Leghe di alluminio pressofuso < 0,5%. Materiali sintetici come i materiali termoplastici e durevoli.

Applicazioni

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Titanium alloyed (<270 HB <900 N/mm²)
• Titanium Alloy (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Nickel Alloy (<270 HB >900 N/mm ²)
• Nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
Thermoplastics
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials
• Cermets (<550 HB <170 N/mm²)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro5 mm
Lunghezza totale132 mm
Profondità di lavorazione87 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo5 mm
Codice doganale82075060
7,00 IVA esclusa
/ Unità
8,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione