9517670131000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 13,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 13.100
Rubix:999181000026870
Produttore:9517670131000
EAN:4031095292588


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 507 mm |
| Profondità di lavorazione | 458 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670131000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 13,100
Punta MD Stock SuperV‑T 30xD con raffreddamento interno e rivestimento AlTiN per forature profonde: Ø13,1 mm, Ltot 507 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 507 mm |
| Profondità di lavorazione | 458 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (135°) |
| Stelo | h7 r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciaio; acciai legati; acciaio inox; ghisa (fino a 1200 n/mm²) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1276,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 1557,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione