9517650063500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 6,350

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51765 6.350
Rubix:160000000182903
EAN:4031095225746
9517650063500-PUNTA  MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 6,350

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,35 mm
Lunghezza totale202 mm
Profondità di lavorazione162 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517650063500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 6,350


Punte SuperV con refrigerante interno, 20xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,09 g
Diametro del foro6,35 mm
Lunghezza totale202 mm
Profondità di lavorazione162 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura6,35x162
Affilaturasuper v-t
Stelo8
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo8 mm
6.350 mm
202.000 mm
Paese d'origineDE
453,73 IVA esclusa
/ Unità
553,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione