9517840127000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 12,700
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 12.700
Rubix:999220701000338
Produttore:9517840127000
EAN:4031095322193


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 38,1 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840127000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 12,700
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X con raffreddamento interno e rivestimento TiAlN nano. Taglio destro, standard DIN 6537K, angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 38,1 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,31 |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | affilatura a cono |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da cementazione; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione