Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-17.000D1-WJ30RE
Rubix:999240117031030
Produttore:7287760
EAN:4031132401256

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 7287760-ARTICOLO DC150-03-17.000D1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.6693in
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.6693in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 253,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 309,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione