Riferimenti
HPMT:H03 0120 5
Rubix:999180200115288



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Profondità di lavorazione | 9,3 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0120 5
PUNTA DR VA OF H03 0120 5
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Profondità di lavorazione | 9,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5 x d |
| Affilatura | affilatura a punto di ripartizione (split point / kreuzanschliff) con x-assottigliamento; scanalatura lucidata per migliore evacuazione trucioli. |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | micro foratura profonda su materiali dei gruppi p, m, n, k, s (fino a ≤45 hrc). |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore