9517180075500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 7,550
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 7.550
Rubix:999230214005762
Produttore:9517180075500
EAN:4031095336671


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 22,65 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180075500-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 7,550
Punta pilota 180° Stock SuperV-180 con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Geometria per fondo piatto: bassa formazione di bave.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 78 mm |
| Profondità di lavorazione | 22,65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,32 |
| Affilatura | 180° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e acciai da impiego; acciai automatici e da tempra fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; materiali fusi e ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione