Riferimenti
Stock:71141 2.490
Rubix:999190200050141
Produttore:9711410024900
EAN:4031095302652


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,49 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410024900-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 2,490
Punta elicoidale lunga Stock NAS 907 in HSS lucidato, Ø 2,49 mm. Codolo cilindrico, rotazione destrorsa e lavorazione fino a 37 mm (h8).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,49 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucidato (blank/bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,0676 |
| Affilatura | conoide alleggerito (relieved cone / kegelmantelanschliff) |
| Stelo | codolo cilindrico (cyl.) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | lamiere/flussaggi in leghe di alluminio; lamiere stratificate (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione