PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861026

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE - ZIRKO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861026
Rubix:170000000538534
EAN:3660338158391
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861026
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,2 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861026


Punta autocentrante Più lungo del 30% in più rispetto ad altri trapani HSS rivestiti con il suo angolo di 130 ° e rivestimento Zirko per una migliore evacuazione del truciolo..
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,2 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione16 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentozirko
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo1,2 mm
1,80 IVA esclusa
/ Unità
2,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione