Riferimenti
Stock:71140 4.760
Rubix:999190200050094
Produttore:9711400047600
EAN:4031095303123


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,76 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Dettagli del prodotto : 9711400047600-PUNTA ELICOIDALE HSS NAS 907 71140 4,760
Punta elicoidale HSS Stock NAS 907 con Ø 4,76 mm e lunghezza totale 154 mm. Profondità di lavorazione 63,5 mm; taglio destrorso senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,76 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 154 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | hss bright (finitura lucida) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,075 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (relieved cone) |
| Stelo | straight shank; h8 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 4,76 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione