PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861063

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE - ZIRKO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861063
Rubix:170000000538571
EAN:3660338158766
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861063
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,9 mm
Lunghezza totale86 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861063


Punta autocentrante Più lungo del 30% in più rispetto ad altri trapani HSS rivestiti con il suo angolo di 130 ° e rivestimento Zirko per una migliore evacuazione del truciolo..
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,9 mm
Lunghezza totale86 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentozirko
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo4,9 mm
2,15 IVA esclusa
/ Unità
2,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione