9517840080000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 8,000
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 8.000
Rubix:999220701000277
Produttore:9517840080000
EAN:4031095322803


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840080000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 8,000
Punta elicoidale in carburo Stock SuperV-X HA 3xD con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Per diametro 8 mm, DIN 6537K.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5,13 |
| Affilatura | cono alleggerito; tagliente principale concavo; geometria di taglio ottimizzata; quattro margini guida |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione