9517640068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 6,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51764 6.800
Rubix:999181000026760
Produttore:9517640068000
EAN:4031095293646


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 167 mm |
| Profondità di lavorazione | 127 mm |
Dettagli del prodotto : 9517640068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 6,800
Punta MD Stock SuperV-T Ø6,8 mm per fori profondi 15xD con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Profondità 127 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 167 mm |
| Profondità di lavorazione | 127 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e impiego; acciai automatici; acciai da cementazione/temprati; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 454,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 555,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione