Riferimenti
HPMT:H03 0100 8
Rubix:999180200115277



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Profondità di lavorazione | 11 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0100 8
Punta HPMT DR VA OF H03 0100 8 per micro forature deep-hole con alimentazione olio interna. Angolo di punta 135° e geometria a punta divisa per autocentraggio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Profondità di lavorazione | 11 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta divisa (split point design) |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p/m/n/k/s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore