Riferimenti
HPMT:W15 0410
Rubix:999250310004215

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 8,2 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE PIATTE W15 0410(N)
PUNTE PIATTE W15 0410
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 60 mm |
| Profondità di lavorazione | 8,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn |
| Stelo | codolo cilindrico ø6 mm |
| Materia da lavorare | p, m, k, n |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore