7287799-ARTICOLO DC150-05-06.200D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-06.200D1-WJ30RE
Rubix:999240117030904
Produttore:7287799
EAN:4031132401645
7287799-ARTICOLO DC150-05-06.200D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,2 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287799-ARTICOLO DC150-05-06.200D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con refrigerante passante • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.2441in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,2 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Tipo a gambocilindrico
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
88,20 IVA esclusa
/ Unità
107,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione