9517180083000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 8,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 8.300
Rubix:999230214005772
Produttore:9517180083000
EAN:4031095336572


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 30,55 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180083000-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 8,300
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-180 3xD con raffreddamento interno e punta 180° per fondo piatto. Rivestita TiAlN nano, per fori pilota, foratura e finitura con bassa formazione di bave.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 87 mm |
| Profondità di lavorazione | 30,55 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈0,27 (8,3 / 30,55) |
| Affilatura | 180° punta a fondo piatto |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione