7462148-ARTICOLO DC150-05-09.900A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-09.900A0-WJ30TA
Rubix:999240117030790
Produttore:7462148
EAN:4031132422992
7462148-ARTICOLO DC150-05-09.900A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,9 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462148-ARTICOLO DC150-05-09.900A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Trapano a elica in metallo duro Walter Titex DC150 Perform con rivestimento WJ30TA e punta 140°. Per foratura profonda fino a 5×D con refrigerazione interna.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,9 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentowj30ta
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,2
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
83,30 IVA esclusa
/ Unità
101,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione