Riferimenti
HPMT:W05 0690 12
Rubix:999180200115844

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0690 12
Punta elicoidale HPMT W05 0690 12 DR-L SB OF con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Ø6,9 mm, L=145 mm, profondità 12xD (l1=96 mm) e punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 145 mm |
| Profondità di lavorazione | 96 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | d1-h7 / d2-h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,07 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | angolo di punta 135° |
| Stelo | gambo parallelo a gradino (din 6537) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 210,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 256,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione