9717660098000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 9,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 9.800
Rubix:999240628006378
Produttore:9717660098000
EAN:4031095342528


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 321 mm |
| Profondità di lavorazione | 277 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660098000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 9,800
Punta elicoidale in metallo duro Stock 71766 9,800 con fori di lubrificazione 25xD e finitura lucida: ideale per forature profonde controllate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 321 mm |
| Profondità di lavorazione | 277 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (lucidato) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a faccette 135° |
| Stelo | gambo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 872,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 1064,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione