6618377-ARTICOLO DC150-05-09.300A1-WJ30RE

Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-09.300A1-WJ30RE
Rubix:999240117030808
Produttore:6618377
EAN:4031132367712
6618377-ARTICOLO DC150-05-09.300A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,3 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618377-ARTICOLO DC150-05-09.300A1-WJ30RE


Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA
Lunghezza sporgente 61 mm.
Lunghezza codolo 40 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,3 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5 x d
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
100,10 IVA esclusa
/ Unità
122,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione