9517200015000-MICROPUNTA MD ALTIN 51720 1,500

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 1.500
Rubix:160000000182820
Produttore:9517200015000
EAN:4031095269337
9517200015000-MICROPUNTA   MD   ALTIN 51720 1,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,5 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200015000-MICROPUNTA MD ALTIN 51720 1,500


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro1,5 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione10 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1,5x10
Affilaturasuper v-m
Stelo3
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
1.500 mm
38.000 mm
Paese d'origineDE
25,27 IVA esclusa
/ Unità
30,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione