PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860805

PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:860805
Rubix:999180200038453
EAN:3660338156229
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860805
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,1 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 860805


PUNTA CILINDRICA - HSS - TAGLIATA MOLATA - SERIE NORMALE - TIN
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,1 mm
Lunghezza totale75 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Rivestimentotin
Angolo d'elica30 °
Angolo di punta130 °
Diametro stelo4,1 mm
1,80 IVA esclusa
/ Unità
2,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore