PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0700 30(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0700 30
Rubix:999201215005452

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 265 mm |
| Profondità di lavorazione | 211 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0700 30(N)
Punta elicoidale in metallo duro HPMT W05 0700 30 con refrigerante interno (oil feed), angolo punta 135° e codolo secondo DIN 6535 HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 265 mm |
| Profondità di lavorazione | 211 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30xd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | 135 |
| Stelo | din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 362,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 442,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore