Riferimenti
HPMT:H03 0150 25
Rubix:999180200115304



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Profondità di lavorazione | 41,3 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0150 25
Punta elicoidale HPMT H03 0150 25 DR Mini con foro di lubrificazione (oil feed) per lavorazioni profonde. Angolo di punta 135° e coating T8090, codolo DIN 6535HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 80 mm |
| Profondità di lavorazione | 41,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Tolleranza | d (h7); d2 (h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point design |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materia da lavorare | alluminio pressofuso e non pressofuso; leghe di rame; ghisa grigia; ghisa duttile; leghe di titanio; acciai al carbonio; acciai legati; acciai temprati; acciai inossidabili; leghe di nichel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore